Beli 12 Volt Air Compressor Heavy Duty di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Dimension 8 (mm): 560
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Kozure Heavy Duty Rack (Rak Besi / Rak Gudang)Deskripsi:Rak arsip Kozure terbuat dari material plat besi yang kuat sehingga dapat menahan beban dengan baik dimana rak arsip ini dapat menahan beban hingga 1200 Kg (1,2 ton). Rak arsip merk Kozure dapat menjadi pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan alternatif tempat penyimpanan dokumen atau arsip-arsip di kantor-kantor Anda sehingga dokumen-dokumen di kantor Anda dapat tertata secara rapi dan terorganisir dengan baik.Rak arsip merupakan satu dari sekian macam furniture kantor yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh file-file atau arsip-arsip kantor dengan penyusunan dokumen secara lateral. Tidak sepeti lemari arsip atau filling cabinet yang memiliki daun pintu dan serba tertutup, rak arsip tidak memiliki daun pintu dan penutup sisi dimana isi dari rak-rak dapat diakses secara langsung baik dari depan ataupun belakang. Untuk menaruh dokumen pada rak arsip maka dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam kotak arsip (odner). Selanjutnya odner yang sudah diisi dokumen-dokumen tersebut diletakkan pada rak arsip dan punggung dari kotak arsip dapat kita beri label sesuai dengan nama jenis dokumen yang kita simpan di dalamnya.atribut:
- Pole color: Blue
- Coating Process: Powder Coating
- Plat Thickness (mm): 0.7
- Color: Orange
- American Tool Grease Gun (Pistol Gemuk)atribut:
- Working Pressure (psi): 4500
- Burst Pressure (psi): 10000
- Cartridge Loading (oz): 14
- Cartridge Loading Capacity (cc): 400
- Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Deskripsi:Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
- MILWAUKEE Cordless Grease Gun (Pompa Gemuk)Deskripsi:M12 Grease Gun delivers a high operating pressure to help you handle heavy-duty applications and eliminate downtime. It’s capable of delivering more than 562 bar of max operating pressure for heavy machinery, cold weather applications and clogged grease fittings. The M12 REDLITHIUM-ION Battery lets you dispense up to seven grease cartridges per charge and is compatible with a variety of MILWAUKEE tools for greater workplace versatility. A lightweight, ergonomic handle offers greater comfort during prolonged use, and an onboard hose storage and shoulder strap loop offer convenience with less mess. The gun comes with a 914mm x 14.4mm flex hose with spring guard and grease coupler.atribut:
- Battery Platform: M12 Redlithium-ion
- Voltage (V): 12
- Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.atribut:
- Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
- Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
- ABC (Battery) Alkaline Battery 9V (Baterai Kotak)Deskripsi:Jaminan : ABC Alkaline Millennium Power menjamin semua baterai dari kerusakan bahan dan mutu hasil kerja.atribut:
- Voltage (V): 9
- Blister Pack: Shrink Pack 1 pcs
- TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)Deskripsi:Berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorFungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Driver Diameter (mm): 23
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 3 (mm): 23
- Snowman Whiteboard Marker BG-12 (Spidol Papan Tulis)Deskripsi:Snowman spidol whiteboard ini merupakan salah satu produk unggulan Snowman. Tersedia dalam 10 macam warna pilihan. Tinta dapat diisi kembali menggunakan tinta WBI-20atribut:
- Product Type: Refillable Body
- Tip Size (mm): 4.5 with line thickness 1.0-3.0
- Tip Type: Round Tip
- Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Deskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industriatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)Deskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- GS ASTRA Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering)Deskripsi:Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- Joyko Binder Clip Black Color (Penjepit Kertas)Deskripsi:Penjepit kertas dengan merk Joyko ini tersedia dalam berbagai ukuran sehingga kegiatan pemberkasan menjadi lebih efisien. Masing-masing box kecil berisi 12pcs binder clip.
- BOSCH BatteryDeskripsi:Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
- Yuasa Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)Deskripsi:Maintenance Free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.atribut:
- Voltage (V): 12
- BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Fenix LED FlashlightDeskripsi:The Fenix TK16 flashlight integrates functionality and performance, empowering it as a reliable and indispensable tool in emergency and tactics. This LED light is the first to feature Fenix new Dual Tactical Tail Switch for one-finger operation and instant access to strobe and momentary-on functions. The TK16 delivers four brightness modes, plus strobe, and can throw 1000 lumens of maximum output and far-reaching distance of up to 240 meters. Key design elements include a strike face bezel, grip ring, body clip and the reliable Dual Layer Body.
Daftar Harga 12 Volt Air Compressor Heavy Duty Terbaru November 2026
| TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp8.399.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) | Rp109.900 |
| Kozure Heavy Duty Rack (Rak Besi / Rak Gudang) | Rp3.399.900 |
| American Tool Grease Gun (Pistol Gemuk) | Rp259.900 |
| Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air) | Rp829.900 |
| MILWAUKEE Cordless Grease Gun (Pompa Gemuk) | Rp4.099.900 |
| Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik) | Rp559.900 |
| ABC (Battery) Alkaline Battery 9V (Baterai Kotak) | Rp32.900 |
| TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler) | Rp17.900 |
| Snowman Whiteboard Marker BG-12 (Spidol Papan Tulis) | Rp8.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/b2P101000398-2.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/74P102095256-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/American%20Tool%20Grease%20Gun%20(Pistol%20Gemuk)/P102088173-1.jpg)
/ffP103201555-1.jpg)
/P103118255-1.jpg)
/iaP102121658-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%209V%20(Baterai%20Kotak)/P101003504-5.jpg)
/beP101000410-12.jpg)
/05P101577005-7.jpg)
/foP103201564-5.jpg)
/a0P102086360-34.jpg)
/P101518237-1.jpg)
/kaP102180730-2.jpg)
/P101524207-5.jpg)

/hbP102174623-2.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)
/lwP103636788-4.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)